曜日別特売

前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス

前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス - センタン工業前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス - センタン工業前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス - センタン工業前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス - センタン工業
(9件のレビュー)
材質ステンレス表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317557KADB27H403-SUS40327インチ
オープン
539
593(税込)
当日出荷
53317566KADB20H323-SUS32320インチ
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 折り畳み自転車に装着
柏潤その他業種

かごやその他装着に必要な部品と一緒に購入しました。丈夫で長持ちしそうな商品に満足しております。

2024-12-25
用途: パナソニック ララ5で使用
その他業種

パナソニック ララ5を譲ってもらいましたが前かごが無い状態だったので、前に乗ってた自転車から流用したかごとステーを付けたらステーが短過ぎてライトが前輪スレスレに。
長さをちゃんと確かめた上で購入しましたが、ばっちりでした。

対象商品 : 53317557
2022-08-04
用途: 電動自転車のカゴ足交換。
サービス業

YAMAHAバス電動アシストのカゴ足が劣化のため錆びて折れたため探していました。ホームセンターなどにはなく、メーカー注文になりそうな雰囲気だったので高くつくだろうと悩んでいた所、こちらで 部品を見つけました。それもリーズナブル。自分で作業可能な方は断然モノタロウさんに頼るべきです。だいたいの計測での注文でしたが、ジャストサイズでした。よかったです。

対象商品 : 53317566
2022-11-03
用途: 自転車前カゴの補強

クロスバイクの前カゴの補強にピッタリでした。
材質もステンレスでこの価格に満足です。

対象商品 : 53317557
2023-11-04
用途: 一般車のリプレース部品として使用

一般車の黒塗りステーが錆びてひどいことになったため購入。錆びないことを期待。
ただのスチールより多少重い気がするのは気のせいと思うことにします。
こちらはブロックダイナモタイプのライトには対応していないので直線的でスマートです。
これに合わせてライトをカゴ下に移動しました。

対象商品 : 53317557
2020-10-25
用途: スーパーカブのフロント荷台
有限会社カインドウェーブ電気・ガス・熱供給・水道業

本来、自転車用ですが当方、スーパーカブのフロント荷台に採用しました。穴径が小さいので広げようと思いましたが強度がなくなるので自作でブラケットを作りそれにて解決。おかげで丈夫に重い荷物もなんのその。

1が参考にしています
対象商品 : 53317566
2020-11-01
用途: 自転車部品の交換

全長ではなく穴の中心までが長さなので注意。
ちょうどいい長さのステンレス製前かごステーが安くてよかった。

対象商品 : 53317566
2020-04-26
用途: 自転車かご取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けやすくとても良かったです。次回も申し込みしたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする