村上被服
HOOH フルハーネス対応冷感ブルゾン V5511 (服のみ)
混率(%)
ポリエステル100
仕様
肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、風抜け調整袖口Wボタン、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット
生地性能
冷感
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53319438
V5511
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
53319447
V5511
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
53319456
V5511
ネイビー
LL
オープン
取扱い終了
53319465
V5511
ネイビー
3L
オープン
取扱い終了
53319474
V5511
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
53319483
V5511
ネイビー
6L
オープン
取扱い終了
53319499
V5511
ネイビー
8L
オープン
取扱い終了
53319508
V5511
シルバーグレー
M
オープン
取扱い終了
53319517
V5511
シルバーグレー
L
オープン
取扱い終了
53319526
V5511
シルバーグレー
LL
オープン
取扱い終了
53319535
V5511
シルバーグレー
3L
オープン
取扱い終了
53319544
V5511
シルバーグレー
4L
オープン
取扱い終了
53319553
V5511
シルバーグレー
6L
オープン
取扱い終了
53319569
V5511
シルバーグレー
8L
オープン
取扱い終了
53319578
V5511
カモフラブラック
M
オープン
取扱い終了
53319587
V5511
カモフラブラック
L
オープン
取扱い終了
53319596
V5511
カモフラブラック
LL
オープン
取扱い終了
53319605
V5511
カモフラブラック
3L
オープン
取扱い終了
53319614
V5511
カモフラブラック
4L
オープン
取扱い終了
53319623
V5511
カモフラブラック
6L
オープン
取扱い終了
53319639
V5511
カモフラブラック
8L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください