HOOH ベスト V9609 (服のみ)

HOOH ベスト V9609 (服のみ) - 村上被服HOOH ベスト V9609 (服のみ) - 村上被服HOOH ベスト V9609 (服のみ) - 村上被服HOOH ベスト V9609 (服のみ) - 村上被服
(3件のレビュー)

機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える快適ウェア。

混率(%)ポリエステル100仕様ブランドネーム入りジッパータブ、脇メッシュ、高品質ゴムで袖からの風の流出を防ぐ、出し入れ簡単両脇ポケット、襟元に風の流出を防ぐ裾ゴム、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ生地性能特殊加工、風邪漏れ防止内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53320043V9609スラブネイビー6L
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53320059V9609スラブネイビー8L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53320104V9609スラブホワイト4L
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
53320113V9609スラブホワイト6L
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53320129V9609スラブホワイト8L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53320183V9609スラブブラック6L
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53319998V9609スラブネイビーM
オープン
取扱い終了
53320007V9609スラブネイビーL
オープン
取扱い終了
53320016V9609スラブネイビーLL
オープン
取扱い終了
53320025V9609スラブネイビー3L
オープン
取扱い終了
53320034V9609スラブネイビー4L
オープン
取扱い終了
53320068V9609スラブホワイトM
オープン
取扱い終了
53320077V9609スラブホワイトL
オープン
取扱い終了
53320086V9609スラブホワイトLL
オープン
取扱い終了
53320095V9609スラブホワイト3L
オープン
取扱い終了
53320138V9609スラブブラックM
オープン
取扱い終了
53320147V9609スラブブラックL
オープン
取扱い終了
53320156V9609スラブブラックLL
オープン
取扱い終了
53320165V9609スラブブラック3L
オープン
取扱い終了
53320174V9609スラブブラック4L
オープン
取扱い終了
53320199V9609スラブブラック8L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 溶接作業

ペルチェベストの上から着るので、大きめのサイズが欲しかったので購入。十分膨らみペルチェの熱もこもらなくて快適に過ごしています。

対象商品 : 53320086
2024-05-07
用途: 塗装工事
高橋塗装店建設業・工事業

着慣れている空調なので
快適です。値段も手頃なので安心して使えます!

2021-05-22
用途: 瓦屋根施工の時
建設業・工事業

着た感じや 仕様も悪くなく 脇の下もメッシュがわずかに加工してあり底から風が抜ける用になっていました。 電池のポケットは チャック式でとても便利です。
値段の割には お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする