曜日別特売

HOOH クールコンプレッションパンツ 283

HOOH クールコンプレッションパンツ 283 - 村上被服HOOH クールコンプレッションパンツ 283 - 村上被服HOOH クールコンプレッションパンツ 283 - 村上被服HOOH クールコンプレッションパンツ 283 - 村上被服HOOH クールコンプレッションパンツ 283 - 村上被服
(1件のレビュー)

電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット

仕様内側消臭テープ、UVカット混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53321556283ブラックM
オープン
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
53321565283ブラックL
オープン
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
53321574283ブラックLL
オープン
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
53321599283ブラック4L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321608283カモフラグリーンM
オープン
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
53321617283カモフラグリーンL
オープン
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
53321626283カモフラグリーンLL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321635283カモフラグリーン3L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321653283カモフラシルバーM
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321669283カモフラシルバーL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321678283カモフラシルバーLL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321687283カモフラシルバー3L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321696283カモフラシルバー4L
オープン
1,990
2,189(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
53321705283カモフラブラックM
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321714283カモフラブラックL
オープン
1,990
2,189(税込)
7日以内出荷
53321723283カモフラブラックLL
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321739283カモフラブラック3L
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
53321748283カモフラブラック4L
オープン
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
53321583283ブラック3L
オープン
1,990
2,189(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
53321644283カモフラグリーン4L
オープン
1,990
2,189(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53321669
2025-08-10
用途: ガス器具交換作業
株式会社シフト電気・ガス・熱供給・水道業

履きやすく 動き易い且つ 前開きが 横に開くのが大変気に入ってます。また購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする