FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキューアラミド薄手3本編軍手
高切断抵抗・高強度。薄手で動きやすい!
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53319097
#215
M
21.4
7
9.5
19
アラミド繊維100%
黄
10
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319106
#215
L
23.5
8
10.75
21.5
アラミド繊維100%
黄
10
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください