ナカヤ
屋起しナンバー1極コンパクト 逆向使用対応
上にも下にも伸ばせる逆向き使用対応モデル
用途
木造住宅鉛直度矯正
全長(mm)
収納時:2250、最短セット時:2250、最長セット時:4000
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
最大セット:3030(約10尺)
耐荷重(kN)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53330279
NK4000KWCS
¥
78,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください