曜日別特売
モノタロウ

カードリング 10個入り

カードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウカードリング 10個入り - モノタロウ
(16件のレビュー)

書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。

用途書類整理。見本帳のまとめ。材質(本体)鉄+ニッケルメッキ内容量1パック(10個)
注意
※用途以外での使用しないでください。
※使用しない時は、リングの状態にして保管してください。
※メッキ製品のため、保管状態(温度・湿度)によっては錆びる場合があります。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53380164-約76約4.2
749
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1点です
53380103-約19約2.4
取扱い終了
1年間返品保証
53380119-約25約2.9
取扱い終了
1年間返品保証
53380128-約32約2.9
取扱い終了
1年間返品保証
53380137-約38約2.9
取扱い終了
1年間返品保証
53380146-約50約3.1
取扱い終了
1年間返品保証
53380155-約60約3.1
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53380103-09380221CR20-10- カードリング 10個入り モノタロウ 09380221カードリング 10個入りモノタロウ1パック(10個)
159
税込175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53380119-09380230CR25-10- カードリング 10個入り モノタロウ 09380230カードリング 10個入りモノタロウ1パック(10個)
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53380128-09380239CR30-10- カードリング 10個入り モノタロウ 09380239カードリング 10個入りモノタロウ1パック(10個)
179
税込197
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53380137-09380248CR40-10- カードリング 10個入り モノタロウ 09380248カードリング 10個入りモノタロウ1パック(10個)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53380146-09380257CR50-10- カードリング 10個入り モノタロウ 09380257カードリング 10個入りモノタロウ1パック(10個)
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53380155-09380266CR60-10- カードリング 10個入り モノタロウ 09380266カードリング 10個入りモノタロウ1パック(10個)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: カラー生地見本をまとめる

大きなサイズが既存店ではなかなかなく、値段も高いのと在庫があまりないため、金額面でもありがたい。こちらのものはすべて接触部分もしっかりとしており、商品の品質も大変高い。

2025-07-11
用途: 資料整理
個人のお客様

10個中1個が最初から連結ピンが緩くてリングとしてロックできず機能しませんでした。
全般的に連結ピンのしまりにバラツキがあるので使いずらさと不安を感じます。
ただし値段を考えれば許容範囲とも考えられます。
購入時には数に余裕をもった方が良いかもしれません。

対象商品 : 53380164
2024-07-23
用途: 設備のビニールカーテン取付に使用しました
株式会社武田工業所製造業

設備の周囲に角パイプや丸パイプで枠を作った後周囲にハトメのあるビニールカーテンをいつもはケーブルタイで取り付けるのですが、今回はカーテンを左右に開閉できるようにしたいという希望が後から出てきてどうやって後付けしようか探していた時にこの商品を見つけました。内径が大きいのは中々なくてとっても助かりました。けっこうしっかりしていてビニールカーテンを引いても口が開いたりしませんでした。また購入します。

対象商品 : 53380137
2023-10-26
用途: POPを店頭でぶら下げる 為
株式会社The Bee's Kneesサービス業

クオリティーも高く、満足です。色々な発想で使えるので、事業用にも家庭用にもおすすめです。

対象商品 : 53380103
2023-03-30
用途: 子供の覚えるシートの連結
株式会社GYG医療・福祉・介護関連業

10個入りで安くて良いです。
計算シートや英語シートの連結に最適です。

対象商品 : 53380119
2022-08-02
用途: 資料の整理
教育・研究機関

しっかりしたつくりで安心して使えています。
100個に一つぐらいの割合でたまに不具合(リングが硬すぎるまたは緩すぎるなど)がありますが、他の商品と比較すると少ない方なので許容範囲かなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53380155
2023-07-21
用途: カードまとめ

このサイズの10個入りって、意外とない。助かりました。

対象商品 : 53380164
2022-06-14
用途: 塗色カラーカード用
カスタムショップ舞太郎

思ってたより太かったですが十分です。近くにこのくらい大径のカードリング売ってないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする