AIRSENSOR-1 長袖ジャンパー 258661 (服のみ)

AIRSENSOR-1 長袖ジャンパー 258661 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 長袖ジャンパー 258661 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 長袖ジャンパー 258661 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 長袖ジャンパー 258661 (服のみ) - クロダルマ

3層のアルミボンディング加工素材が、25%の遮熱効果を発揮。脇が突っ張らないリラックスカットも採用し快適性をアップ。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。

セット内容服のみ素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し内容量1着
注意
※ファンは別売りです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53331347258661ネイビーS11644311455.5
オープン
5,790
6,369(税込)
6日以内出荷
53331417258661ネイビー7L11747117062.5
オープン
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
53331426258661シルバーS40644311455.5
オープン
5,790
6,369(税込)
6日以内出荷
53331496258661シルバー7L40747117062.5
オープン
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
53331356258661ネイビーM11664511857.5
オープン
取扱い終了
53331365258661ネイビーL11684712259.5
オープン
取扱い終了
53331374258661ネイビーLL11705113061.5
オープン
取扱い終了
53331383258661ネイビー3L11725513862.5
オープン
取扱い終了
53331399258661ネイビー4L11725914662.5
オープン
取扱い終了
53331408258661ネイビー5L11726315462.5
オープン
取扱い終了
53331435258661シルバーM40664511857.5
オープン
取扱い終了
53331444258661シルバーL40684712259.5
オープン
取扱い終了
53331453258661シルバーLL40705113061.5
オープン
取扱い終了
53331469258661シルバー3L40725513862.5
オープン
取扱い終了
53331478258661シルバー4L40725914662.5
オープン
取扱い終了
53331487258661シルバー5L40726315462.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする