AIRSENSOR-1 ベスト 26866 (服のみ)

AIRSENSOR-1 ベスト 26866 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ベスト 26866 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ベスト 26866 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ベスト 26866 (服のみ) - クロダルマ

高温や多湿の作業環境で、アルミボンディング加工とファンの採用により熱中症を予防する高機能ベスト。
アルミボンディングが遮熱効果を発揮。肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。

セット内容服のみ素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属仕様左胸ペン差し内容量1着
注意
※ファンは別売りです。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5333172426866ネイビー5L117263154
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5333173326866シルバーS406443114
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5333174926866シルバーM406645118
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5333178526866シルバー4L407259146
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5333179426866シルバー5L407263154
オープン
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5333166326866ネイビーS116443114
オープン
取扱い終了
5333167926866ネイビーM116645118
オープン
取扱い終了
5333168826866ネイビーL116847122
オープン
取扱い終了
5333169726866ネイビーLL117051130
オープン
取扱い終了
5333170626866ネイビー3L117255138
オープン
取扱い終了
5333171526866ネイビー4L117259146
オープン
取扱い終了
5333175826866シルバーL406847122
オープン
取扱い終了
5333176726866シルバーLL407051130
オープン
取扱い終了
5333177626866シルバー3L407255138
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする