曜日別特売

AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ)

AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ) - クロダルマ

燃えにくく静電気を防止する高機能素材を採用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長時間維持できます。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。肩への負担を和らげる肩パット付。

セット内容服のみ素材綿55%・アクリル系45%(サマーツイル)材質ファスナー:金属、ボタン:金属機能制電、防炎仕様衿裏メッシュ、左胸・左袖ペン差し、腕全体に風を送るゆったり袖、ランヤード掛け、背ランヤード取付口両開きファスナー付、高所用ファンキャップ落下防止留具付内容量1着
注意
※この商品は、危険度が高い作業環境(炉前等の熱現場および溶接現場のようなスパッター発生する作業環境)で使用される保護服や、消防用の防火服とは異なります。危険度が高い作業環境においては、必ず適切な機能を有する保護具や防火服等を併用して作業を行ってください。
※ファンは別売りです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53331803258671ネイビーS11614411654
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331819258671ネイビーM11634612056
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331828258671ネイビーL11654812458
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331846258671ネイビー3L11695413662
オープン
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
53331855258671ネイビー4L11715814462
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331864258671ネイビー5L11716215262
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331873258671ネイビー7L11717016862
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
53331889258671シルバーS40614411654
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331898258671シルバーM40634612056
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331916258671シルバーLL40675012860
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331925258671シルバー3L40695413662
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331934258671シルバー4L40715814462
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331943258671シルバー5L40716215262
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
53331959258671シルバー7L40717016862
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
53331837258671ネイビーLL11675012860
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
53331907258671シルバーL40654812458
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする