AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ)

AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) - クロダルマAIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) - クロダルマ
(1件のレビュー)

便利な機能ポケットをフル装備。実用的なフィッシングベストタイプのファン付ベスト。
背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
裾内側には風がもれないよう伸縮ゴムの二重構造。

セット内容服のみ素材ポリエステル100%(ヘリンボン)材質ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂仕様右胸ペン差し&Dカン付内容量1着
注意
※ファンは別売りです。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5333219626869ネイビーS115539104
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333220526869ネイビーM115741108
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333221426869ネイビーL115943112
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333222326869ネイビーLL116145116
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333223926869ネイビー3L116349124
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333224826869ネイビー4L116553132
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333225726869ネイビー5L116557140
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333226626869グレーS425539104
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333227526869グレーM425741108
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333228426869グレーL425943112
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333229326869グレーLL426145116
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333230926869グレー3L426349124
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333231826869グレー4L426553132
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
5333232726869グレー5L426557140
オープン
3,900
4,290(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53332284
2020-08-16
用途: 機械のメンテナンス
株式会社いきものがかり農・林・水産業

ほかの空調服にないポケットの多さで非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする