曜日別特売

輝夜 LEDバルーンライト210W

輝夜 LEDバルーンライト210W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W - 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W - 和コーポレーション

210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用

用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として電源タイプ電源コード式電球の種類LED設置場所屋内・屋外防水保護等級IP55付属品灯具カバー・三脚カバー付仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mmセット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1定格消費電力(W)210全光束(Lm)28000電源コード(m)5(アース付ポッキンプラグ)芯数2芯・3芯兼用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
防水保護等級
電源コード(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53333027BL-210-F28000210IP555(アース付ポッキンプラグ)2芯・3芯兼用
219,900
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53333036BL-210-S28000210IP555(アース付ポッキンプラグ)2芯・3芯兼用
222,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

輝夜(かぐや)LEDバルーンライト210W
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする