BUFFALO(バッファロー)
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!
タブレットPCがさらに便利に!
Android3.1以降に対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス
対応機種
Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器
アズワン品番
64-3777-66
USBタイプ
USB2.0/1.1
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53334619
BSMPC11C05BK
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください