USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック

USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ 2.5m ブラック - BUFFALO(バッファロー)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル
ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ
480Mbpsの高速伝送対応
ツイストペア構造
無鉛はんだ使用

ブラックケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器ケーブル外径(Φmm)2.5アズワン品番64-3779-16伝送帯域(MHz)最大480USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスリム変換タイプメス - オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334637BSUAASM225BK
1,740
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする