BUFFALO(バッファロー)
USBオーディオアダプター
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル
PS3/PS4に対応
DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない
RoHS基準値準拠
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約25
ケーブル長(m)
0.15
対応OS
Chrome OS
コネクタ形状
USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック
対応機種
USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4
保証期間
6か月
アズワン品番
64-3774-30
USBタイプ
USB2.0/1.1
オス形状
USB Type-A
メス形状
モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック
変換タイプ
メス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53334786
BSHSAU100BK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください