BUFFALO(バッファロー)
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD
安心の3年保証
NAS専用HDDを採用
インターフェース
Serial ATA Ⅲ
付属品
取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)
約905
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×30×170
ディスク
3.5型
動作環境
温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53334813
OP-HD10.0N-WSHR
10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53334829
OP-HD2.0N-WSHR
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53334838
OP-HD4.0N-WSHR
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
53334847
OP-HD8.0N-WSHR
8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53334804
OP-HD1.0N-WSHR
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません