BUFFALO(バッファロー)
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(4)
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種
・Windowsパソコン
・Mac(USB 2.0搭載機推奨)
・PlayStation(R)3
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
139×169×62
マイクロフォン部
指向性 全指向性
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン部】20~18k
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53335023
BSHSUH12BK
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください