曜日別特売

2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠

付属品取扱説明書質量(g)約14端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335109BSMPS2401P2BK
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする