3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電
iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ
ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用
自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠

付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335118BSMPS3402P2BK
2,090
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53335118
2022-08-17
用途: 車でのスマホの充電
自然農園「もと屋」農・林・水産業

ホームセンターで安物を買ったら、ヒューズが飛んでしまい、余計な出費がかさんでしまいました。
これは問題なく動作しています。やはり信頼性のある品物が良いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする