乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!
バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン
カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
色ブラック質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIRLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3アズワン品番64-3778-33電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz内容量1本