曜日別特売

無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック

無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン
オートスリープ機能付
約8カ月電池交換不要な節電モデル
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス
古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応

質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1)センサータイプIR LED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月)動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日電波周波数(GHz)2.4無線通信方式2.4GHz内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335136BSMRW21BKZ
2,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53335136
2023-06-20
用途: エクセル・ワードでの文書作成とネット閲覧
有限会社 カクセン

コンパクトで使いやすい。未だ使い始めたばかりなのでこれ以上は書けません。何故か?
この製品を買う前に、貴社製「BSMRB050」を購入したが初期不良で動かず、交換して送り直してもらったら、また1か月で動かなくなった。価格はブルートゥースで倍以上した。それでマウスはすぐダメになるものと思い直し、廉価の統制品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする