BUFFALO(バッファロー)
ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Lサイズ
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス
インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン
ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)
難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)
約765
構成
本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×140×115
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53335145
BSTB01LBK
ブラック
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
53335154
BSTB01LWH
ホワイト
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください