BUFFALO(バッファロー)
USBシリアル変換ケーブル 1m シルバー
USBコネクタをシリアルコネクタに変換し、RS232C周辺機器を接続するケーブル
幅広いOSに対応
セット内容
本体、ドライバーCD、取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
約164
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-Aオス - D-sub9ピンオス
対応機種
USB端子を装備し、Windows 10、8.1、8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 / Me / 98SE がプリインストールされているDOS/Vパソコン
USBタイプ
USB2.0/1.1
オス形状
USB Type-A、D-sub9ピン
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53335163
BSUSRC06SV
¥
5,200
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください