曜日別特売

TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS

TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS - BUFFALO(バッファロー)

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」
1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載

インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1,LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1,背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335179TS6600DN180618
375,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53335188TS6600DN240624
458,000
449,800
494,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする