HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品
ディスプレイ取付ネジ
内容量
1台
関連資料:
(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53331243
TF-320B
VESA規格(75×75、100×100)15kg以下~32V型対応
約14
50(※取付ディスプレイ:15以下)
500×450×920
~43V型
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53331259
TF-320W
VESA規格(75×75、100×100)15kg以下~32V型対応
約14
50(※取付ディスプレイ:15以下)
500×450×920
~43V型
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月30日
53331268
TF-330B
~43V型対応
約15
60(※取付ディスプレイ:20以下)
600×450×920
~50V型
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53331277
TF-330W
~43V型対応
約15
60(※取付ディスプレイ:20以下)
600×450×920
~50V型
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません