超薄型壁掛金具

超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。
壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。
ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。
掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。
※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。

内容量1台
関連資料: (0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
※壁面への取付用ネジは同梱されていません。
※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53331329 SH-441 【超薄型タイプ】~43V型対応 約1 40(※取付ディスプレイ:40以下) 350×14×118 64-3207-74
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53331338 SH-741 【超薄型タイプ】~70V型対応 約1.5 65(※取付ディスプレイ:65以下) 500×14×118 64-3207-75
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする