曜日別特売

ICF/NW変換ニップル

ICF/NW変換ニップル - コスモ・テックICF/NW変換ニップル - コスモ・テックICF/NW変換ニップル - コスモ・テックICF/NW変換ニップル - コスモ・テックICF/NW変換ニップル - コスモ・テックICF/NW変換ニップル - コスモ・テックICF/NW変換ニップル - コスモ・テック
(1件のレビュー)

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ICF
NW
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53337446ICF114/NW25NI50232911425
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337455ICF114/NW40NI5040.544.511440
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337464ICF114/NW50NI5054.960.511450
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337473ICF152/NW25NI50232915225
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337489ICF152/NW40NI5040.544.515240
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337498ICF152/NW50NI5054.960.515250
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337507ICF203/NW25NI50232920325
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337516ICF203/NW40NI5040.544.520340
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337525ICF203/NW50NI5054.960.520350
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337534ICF34/NW16NI3313173416
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337543ICF34/NW25NI3313173425
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337559ICF70/NW16NI3617.521.77016
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337568ICF70/NW25NI362327.27025
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337577ICF70/NW40NI5040.544.57040
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53337446
2022-02-02
用途: 真空配管の部品
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

購入後、納入されてから気が付いたが、このメーカーの商品は、「直送費」が部品1個につき1100円掛かる。
小さな部品で全部一つの箱に収められていても。
電話で確認したが、「取引先との取り決めなので変えられない。今後も変える予定は無い。」
ということで、改善の見込みは無い。
これが社会通念上マトモな話かどうか、よく考えて貰いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当者に共有し、改善に向けて取り組んでまいります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする