曜日別特売

ICF/VF変換ニップル

ICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テックICF/VF変換ニップル - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ICF
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53337586ICF114/VF100NI-10060.263.5114
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337595ICF114/VF50NI-10057.260.5114
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337604ICF114/VF65NI-10060.263.5114
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337613ICF114/VF80NI-10060.263.5114
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337629ICF152/VF100NI-12095.6101.6152
オープン189,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337638ICF152/VF125NI-12095.6101.6152
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337647ICF152/VF150NI-12095.6101.6152
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337656ICF152/VF80NI-12084.989.1152
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337665ICF203/VF100NI-120108.3114.3203
オープン249,800
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337674ICF203/VF125NI-120133.8139.8203
オープン229,800
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337683ICF203/VF150NI-120147153203
オープン269,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337699ICF203/VF80NI-12084.989.1203
オープン239,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337708ICF34/VF10NI-5016.61934
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337717ICF34/VF20NI-5016.61934
オープン75,980
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337726ICF34/VF25NI-5016.61934
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337735ICF34/VF40NI-6016.61934
オープン71,980
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337744ICF70/VF20NI-6023.927.270
オープン69,980
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337753ICF70/VF25NI-60353870
オープン73,980
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337769ICF70/VF40NI-6039.442.770
オープン85,980
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337778ICF70/VF50NI-6039.442.770
オープン91,980
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337787ICF70/VF65NI-6039.442.770
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56828226ICF34/VF20NI【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5016.61934
オープン43,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする