曜日別特売

ICF/VG変換ニップル

ICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テックICF/VG変換ニップル - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
VG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53337796ICF114/VG100NI11410060.263.5100
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337805ICF114/VG50NI11410057.260.550
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337814ICF114/VG65NI11410060.263.565
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337823ICF114/VG80NI11410060.263.580
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337839ICF152/VG100NI15212095.6101.6100
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337848ICF152/VG125NI15212095.6101.6125
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337857ICF152/VG150NI15212095.6101.6150
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337866ICF152/VG80NI15212084.989.180
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337875ICF203/VG100NI203120108.3114.3100
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337884ICF203/VG125NI203120133.8139.8125
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337893ICF203/VG150NI203120147153150
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337909ICF203/VG80NI20312084.989.180
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337918ICF34/VG10NI345016.61910
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53337927ICF34/VG20NI345016.61920
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337936ICF34/VG25NI345016.61925
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337945ICF34/VG40NI346016.61940
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337954ICF70/VG20NI706023.927.220
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337963ICF70/VG25NI7060353825
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337979ICF70/VG40NI706039.442.740
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337988ICF70/VG50NI706039.442.750
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53337997ICF70/VG65NI706039.442.765
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする