曜日別特売

ICF 6方クロス 3面回転

ICF 6方クロス 3面回転 - コスモ・テックICF 6方クロス 3面回転 - コスモ・テックICF 6方クロス 3面回転 - コスモ・テックICF 6方クロス 3面回転 - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304内面処理バフ #400内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53338015ICF152SWX152101.695.6135
オープン
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338024ICF203SWX203153147167
オープン
899,800
989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338033ICF34SWX3419.115.838
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338049ICF70SWX7038.134.863
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338006ICF114SWX11463.560.2105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする