コスモ・テック
ICF 90°エルボ 片側回転
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内面処理
バフ #400
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338058
ICF114EL
114
93
114
60.2
63.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338067
ICF152EL
152
144
152
95.6
101.6
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338076
ICF203EL
203
167
203
147
153
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338085
ICF253EL
253
203
253
197
203
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338094
ICF34EL
34
47.7
34
15.7
19.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338103
ICF70EL
70
54.2
70
35
38
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。