コスモ・テック
ICF Swagelokアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
Swagelok(R)
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
34
70
チューブ/パイプサイズ
選択してください
1/16 inch
1/8 inch
1/4 inch
3/8 inch
1/2 inch
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
ICF
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338119
ICF34SW1/16
33
34
34
1/16 inch
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338128
ICF34SW1/2
54.3
34
34
1/2 inch
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338137
ICF34SW1/4
40.6
34
34
1/4 inch
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338146
ICF34SW1/8
37.6
34
34
1/8 inch
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338155
ICF34SW3/8
45.2
34
34
3/8 inch
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338164
ICF70SW1/16
33.5
70
70
1/16 inch
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338173
ICF70SW1/2
54.3
70
70
1/2 inch
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338189
ICF70SW1/4
40.6
70
70
1/4 inch
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338198
ICF70SW1/8
38.1
70
70
1/8 inch
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338207
ICF70SW3/8
45.2
70
70
3/8 inch
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。