曜日別特売

ICF VCR おすアダプタ

ICF VCR おすアダプタ - コスモ・テックICF VCR おすアダプタ - コスモ・テックICF VCR おすアダプタ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
ICF
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53338216ICF34MVCR1/240.134341/2 inch
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338225ICF34MVCR1/434.834341/4 inch
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338234ICF34MVCR3/840.134343/8 inch
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338243ICF70MVCR1/240.170701/2 inch
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338259ICF70MVCR1/434.870701/4 inch
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338268ICF70MVCR3/840.170703/8 inch
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする