コスモ・テック
ICF VCR めすアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
ICF
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338277
ICF34FVCR1/2
40.1
34
34
1/2 inch
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338286
ICF34FVCR1/4
34.8
34
34
1/4 inch
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338295
ICF34FVCR3/8
40.1
34
34
3/8 inch
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338304
ICF70FVCR1/2
40.1
70
70
1/2 inch
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338313
ICF70FVCR1/4
34.8
70
70
1/4 inch
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338329
ICF70FVCR3/8
40.1
70
70
3/8 inch
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。