コスモ・テック
ICF X線遮断鉛ガラス
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法T(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法V(mm)
ICF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338374
ICF114LG
70
70
114
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338383
ICF152LG
93
93
152
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338399
ICF203LG
144.5
144.5
203
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338408
ICF34LG
17
17
34
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338417
ICF70LG
40
40
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。