ICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート

ICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート - コスモ・テックICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート - コスモ・テックICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート - コスモ・テックICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート - コスモ・テックICF X線遮蔽用鉛ガラス付ビューポート - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304材質(窓)ホウケイ酸ガラス+鉛ガラス(7t)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
ICF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53338426ICF114VPLG17.41143+763114
オープン
109,980
120,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338435ICF152VPLG19.91524+789152
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338444ICF203VPLG22.32036.5+7136203
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338453ICF34VPLG12341+71634
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338469ICF70VPLG12.7702.5+73870
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする