曜日別特売

ICF クロス 2面回転

ICF クロス 2面回転 - コスモ・テックICF クロス 2面回転 - コスモ・テックICF クロス 2面回転 - コスモ・テックICF クロス 2面回転 - コスモ・テックICF クロス 2面回転 - コスモ・テックICF クロス 2面回転 - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53338478ICF114X11463.559.585.7
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338487ICF152X152101.695.6109.5
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338496ICF203X203153147139.7
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338505ICF34X3419.115.737.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338514ICF70X70383554.2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする