コスモ・テック
ICF ゲージポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様
シール/ガスケット:バイトン(R)
材質(ボディ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
接続部径(Φmm)
ICF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338523
ICF34GP15
68
34
16
15
34
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338539
ICF34GP18
68
34
19
18
34
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338548
ICF70GP15
60
70
16
15
70
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338557
ICF70GP18
60
70
19
18
70
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。