コスモ・テック
ICF コバールガラス ビューポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
最高使用温度(℃)
350
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
ICF
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338566
ICF114VPK
17.4
114
3
63
114
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338575
ICF152VPK
19.9
152
4
89
152
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338584
ICF203VPK
22.3
203
6.5
136
203
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338593
ICF253VPK
24.6
253
6.5
136
253
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338609
ICF34VPK
12
34
1
16
34
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338618
ICF70VPK
12.7
70
2.5
38
70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。