コスモ・テック
ICF サファイアガラス ビューポート
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
最高使用温度(℃)
300
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
サファイア
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338627
ICF114VPSA
114
17.5
3
70
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338636
ICF152VPSA
152
20
4
100
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338645
ICF70VPSA
70
12.7
2.5
33
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません