コスモ・テック
ICF ゼロレングス変換フランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
70
114
152
203
253
寸法B(mm)
選択してください
17
38
65
103
154
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
適合ボルト(メートルねじ)
ねじ径M
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338654
ICF114ZLR34
114/34
114
17
17.5
92.1
M4×15L
6-M4
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338663
ICF114ZLR70
114/70
114
38
17.5
92.1
M6×22L
6-M6
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338679
ICF152ZLR114
152/114
152
65
20
130.3
M8×30L
8-M8
10
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338688
ICF152ZLR34
152/34
152
17
20
130.3
M4×15L
6-M4
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338697
ICF152ZLR70
152/70
152
38
20
130.3
M6×22L
6-M6
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338706
ICF203ZLR114
203/114
203
65
22
181
M8×30L
8-M8
10
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338715
ICF203ZLR152
203/152
203
103
22
181
M8×30L
16-M8
9
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338724
ICF203ZLR34
203/34
203
17
22
181
M4×15L
6-M4
9
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338733
ICF203ZLR70
203/70
203
38
22
181
M6×22L
6-M6
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338749
ICF253ZLR114
253/114
253
65
25
231.8
M8×35L
8-M8
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338758
ICF253ZLR152
253/152
253
103
25
231.8
M8×35L
16-M8
10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338767
ICF253ZLR203
253/203
253
154
25
231.8
M8×35L
20-M8
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338776
ICF253ZLR34
253/34
253
17
25
231.8
M4×15L
6-M4
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338785
ICF253ZLR70
253/70
253
38
25
231.8
M6×22L
6-M6
10
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338794
ICF70ZLR34
70/34
70
17
12.7
58.7
M4×12L
6-M4
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。