コスモ・テック
ICF チューブアダプタ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)
50
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ICF
チューブ/パイプサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53338803
ICF34TA1/2
34
10.22
12.7
34
1/2 inch
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338819
ICF34TA1/4
34
4.35
6.35
34
1/4 inch
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338828
ICF34TA3/8
34
7.52
9.52
34
3/8 inch
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338837
ICF70TA1/2
70
10.22
12.7
70
1/2 inch
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338846
ICF70TA1/4
70
4.35
6.35
70
1/4 inch
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338855
ICF70TA3/8
70
7.52
9.52
70
3/8 inch
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。