曜日別特売

ICF ティー 2面回転

ICF ティー 2面回転 - コスモ・テックICF ティー 2面回転 - コスモ・テックICF ティー 2面回転 - コスモ・テックICF ティー 2面回転 - コスモ・テックICF ティー 2面回転 - コスモ・テックICF ティー 2面回転 - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53338864ICF114TE11463.560.293
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338873ICF152TE152101.697.6109.5
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338889ICF203TE203153147139.7
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338898ICF253TE253203197203
オープン
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338907ICF34TE3419.115.737.5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338916ICF70TE70383554.2
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする