曜日別特売

ICF ニップル 片側回転

ICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テックICF ニップル 片側回転 - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ICF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53338925ICF114NI21011460.263.5114
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338934ICF152NI27015295.6101.6152
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338943ICF203NI334203147153203
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338959ICF253NI406253197203253
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53338968ICF34NI763415.719.134
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338977ICF70NI12070353870
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53338986ICF70WNI1207039.442.770
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする