コスモ・テック
ICF ラジアルポートフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
寸法A(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
ICF
寸法L(mm)
ポート数
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339074
ICF70FVCR1/4R1
VCR(R)
70
95
1
4.35
38
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339083
ICF70FVCR1/4R2
VCR(R)
70
95
2
4.35
38
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339099
ICF70FVCR1/4R3
VCR(R)
70
95
3
4.35
38
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339108
ICF70ICF34R1
ICF
70/34
88
1
16
41.1
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339117
ICF70ICF34R3
ICF
70/34
88
3
16
41.1
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339126
ICF70MVCR1/4R1
VCR(R)
70
95
1
4.35
38
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339135
ICF70MVCR1/4R2
VCR(R)
70
95
2
4.35
38
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339144
ICF70MVCR1/4R3
VCR(R)
70
95
3
4.35
38
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339153
ICF70NW16R1
NW/KF
70
84
1
17.5
41.1
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339169
ICF70SW1/4R1
Swagelok(R)
70
105
1
4.35
38
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339178
ICF70SW1/4R2
Swagelok(R)
70
105
2
4.35
38
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339187
ICF70SW1/4R3
Swagelok(R)
70
105
3
4.35
38
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339196
ICF70TA1/4R1
チューブエンド
70
90
1
4.35
38
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339205
ICF70TA1/4R2
チューブエンド
70
90
2
4.35
38
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339214
ICF70TA1/4R3
チューブエンド
70
90
3
4.35
38
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません