コスモ・テック
ICF 回転ブランクタップフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプ
ブランクタップ
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339248
ICF114RT
114
114
17.5
92.1
M8
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339257
ICF152RT
152
152
21
130.2
M8
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339266
ICF203RT
203
203
22
181
M8
20
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339275
ICF253RT
253
253
25
231.8
M8
24
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339284
ICF34RT
34
34
7.5
27
M4
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339293
ICF70RT
70
70
12.7
58.7
M6
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。