コスモ・テック
ICF 回転ブランクフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプ
ブランク
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339309
ICF114R
114
114
17.5
92.1
8.5
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339318
ICF152R
152
152
21
130.2
8.5
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339327
ICF203R
203
203
22
181
8.5
20
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339336
ICF253R
253
253
25
231.8
8.5
24
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339345
ICF34R
34
34
7.5
27
4.5
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339354
ICF70R
70
70
12.7
58.7
6.8
6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。