曜日別特売

ICF 回転穴あきフランジ

ICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テックICF 回転穴あきフランジ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
適合パイプ外径(Φmm)
寸法T1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53339363ICF114R60.5B114寸法B11458.560.8-17.592.18.5860.59.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339379ICF114R63.5B114寸法B1146164-17.592.18.5863.59.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339388ICF152R101.6B152寸法B15297102.2-21130.28.516101.611
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339397ICF203R153B203寸法B203148.5153.5-221818.52015312.5
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339406ICF253R203B253寸法B253198.5203.5-25231.88.52420312.5
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339415ICF34R17.3B34寸法A3414.917.313.27.5274.5617.3-
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339424ICF34R19.1B34寸法A341619.113.27.5274.5619.1-
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339433ICF70R27.2B70寸法B7025.227.2-12.758.76.8627.25.3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339449ICF70R34B70寸法B703234.3-12.758.76.86345.3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339458ICF70R38B70寸法B7035.538.5-12.758.76.86385.3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339467ICF70R41B70寸法B7038.541.5-12.758.76.86415.3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339476ICF70R42.7B70寸法B704143.1-12.758.76.8642.75.3
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする