コスモ・テック
ICF 固定ブランクタップフランジ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプ
ブランクタップ
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53339485
ICF114FT
114
114
17.5
92.1
M8
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339494
ICF152FT
152
152
20
130.2
M8
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339503
ICF203FT
203
203
22
181
M8
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339519
ICF253FT
253
253
25
231.8
M8
24
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339528
ICF34FT
34
34
7.5
27
M4
6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339537
ICF70FT
70
70
12.7
58.7
M6
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。