曜日別特売

ICF 固定ブランクフランジ

ICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テックICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テックICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テックICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テックICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テックICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テックICF 固定ブランクフランジ - コスモ・テック

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ICF
寸法A(mm)
寸法T(mm)
P.C.D(mm)
穴径
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53339546ICF114F11411417.592.18.58
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339555ICF152F15215220130.28.516
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339564ICF203F203203221818.520
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339573ICF253F25325325231.88.524
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53339589ICF34F34347.5274.56
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53339598ICF70F707012.758.76.86
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする